曜日別特売
XND2559SNLE9 ダウンライト 250形 Φ125 拡散 5000K 銀 Panasonic(パナソニック) 06428025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 250形 Φ125 拡散 5000K 銀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06428025品番XND2559SNLE9
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【本体】NDN28505S+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ

仕様●器具光束:2485lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:133.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ125、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:62mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする