曜日別特売
XNS1560WWKLE9 センサダウンライト 150形 Φ150 4000K Panasonic(パナソニック) 06431787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センサダウンライト 150形 Φ150 4000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06431787品番XNS1560WWKLE9
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:139.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする