887413 シールブック レモン 06434000

887413 シールブック レモン 06434000
887413 シールブック レモン 06434000

シールブック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06434000品番887413
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

張って剥がせるシール台紙。遊びながら色々な乗り物を学べます。

用途シールブック材質表紙・本文/紙、鉄(製品金具)、シール/紙寸法(mm)158×190×2.5種類かっこいいのりもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする