曜日別特売
D552 カーゴパンツ ディモ(dimo) 06434061

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)101
サイズ4L
内容量1本注文コード06434061品番D552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

帯電防止JIS T8118適合商品。見た目をすっきりさせながら使いやすさも考慮したストレッチ性のあるカーゴパンツ。

用途
吸水速乾
ブラックサイズ4L股下(cm)80ウエスト(cm)101素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする