ディモ(dimo)
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ネイビー
オリーブ
ストーングレー
ブラック
ウエスト(cm)
86
101
122
81
86
91
129
115
96
108
サイズ
L
4L
7L
M
L
LL
8L
6L
EL
5L
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06434395
品番
D552
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
帯電防止JIS T8118適合商品。見た目をすっきりさせながら使いやすさも考慮したストレッチ性のあるカーゴパンツ。
用途
吸水速乾
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
86
素材
ポリエステル65%・綿35%