FSV50-Z F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435978

※定水位弁サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV50-Z F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435978
FSV50-Z F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435978

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径Rc2
内容量1個注文コード06435978品番FSV50-Z
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)寸法L(mm)150ねじ径Rc2寸法L1(mm)150使用温度(℃)常温(20±15)寸法H1(mm)152水量(L/min)標準作動:180寸法H2(mm)72寸法H3(mm)82適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
注意
※こちらの商品は定水位弁本体(主弁)のみとなっております。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする