曜日別特売
D553 エンジニアジャケット D533 ディモ(dimo) 06437658

エンジニアジャケット D533

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード06437658品番D553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

帯電防止JIS T8118適合商品。 シンプルなデザインにファスナー等の突起物を隠し、商品等を傷つけない配慮や腕まわりの 3Dパターン設計でストレス軽減。

用途吸水速乾ネイビーサイズ5L胸囲(cm)132肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)70裾廻り(cm)126素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする