曜日別特売
WBS50R ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所 06438069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS50R ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所 06438069
WBS50R ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所 06438069

ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法B(mm)180
寸法L1(mm)595±20
内容量1個注文コード06438069品番WBS50R
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

接続方式選択可能
接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます

材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム規格取付:ねじ込み式(テーパねじ)寸法L1(mm)595±20寸法B(mm)180寸法L2(mm)58寸法L3(mm)87寸法d1(mm)R2寸法d2(mm)Φ50寸法H1(mm)245±25寸法H2(mm)290±25最高使用温度(℃)120寸法H3(mm)100寸法H4(mm)610±20適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
注意
※本商品の接続方式はねじ込み式です。
※締付パッキンは付属しておりません。
※寸法H1・H2は、静水圧0.3MPa時の数値です。
※本商品は受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする