IDEC(和泉電気)
RH2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC100-110
注文コード
06445163
品番
RH2V2-UDWDC100-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC100-110
定格電圧(V)
DC100-110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06445163
RH2V2-UDWDC100-110
63142093
RH2V2-UDWDC100-110
RH2Vシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります。