IDEC(和泉電気)
RH2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC24
注文コード
06445267
品番
RH2V2-UWAC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC24
定格電圧(V)
AC24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06445267
RH2V2-UWAC24
63142197
RH2V2-UWAC24
RH2Vシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
9,798
税込
¥
10,778
内容量に違いがあります。