IDEC(和泉電気)
RJ2Sシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC5
注文コード
06450492
品番
RJ2S-CLD-D5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
DC5
極数
2
形式
順極性ダイオード付(動作表示LED付)
接点最大許容電流(A)
8
保護構造
IP40(閉鎖形)