RY2S-UAC220 RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気) 06453152

RY2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220形式標準形注文コード06453152品番RY2S-UAC220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子コイル定格電圧(V)AC220質量(g)約23極数2形式標準形保護構造ケース入り消費電力(W)-保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(氷結なきこと)消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約1(60Hz)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]最小適合負荷DC5V・10mA(参考値)接点材質Ag(純銀)に金メッキ定格電流(mA)4.7(50Hz)、4.1(60Hz)[±10%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)25892±15%(at20℃)動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)[耐久]1000、[誤動作]100耐振動[耐久]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm定格通電電流(A)3最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC660・DC90W/誘導負荷:AC176・DC45W耐久性電気的:20万回以上(AC220V・3A)、機械的:5000万回以上開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC1500、接点回路と操作コイル間:AC1500、接点回路間:AC1500、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)45~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする