種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子コイル定格電圧(V)AC110質量(g)-極数2形式表示灯付保護構造ケース入り消費電力(W)-保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(氷結なきこと)消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約1(60Hz)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]最小適合負荷DC5V・10mA(参考値)接点材質Ag(純銀)に金メッキ定格電流(mA)9.6(50Hz)、8.4(60Hz)[±10%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)6950±15%(at20℃)動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)[耐久]1000、[誤動作]100耐振動[耐久]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm定格通電電流(A)3最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:3A・誘導負荷:0.8A(CosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:3A・誘導負荷:1.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC660・DC90W/誘導負荷:AC176・DC45W耐久性電気的:20万回以上(AC220V・3A)、機械的:5000万回以上開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC1500、接点回路と操作コイル間:AC1500、接点回路間:AC1500、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)45~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A