IDEC(和泉電気)
SA1Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
が
109
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06455663
品番
SA1E-PN2-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
種類
アンプ内蔵型
検出方式
偏光回帰反射形
検出光
標準
検出距離(mm)
800(IAC-R7□ 使用時)、1000(IAC-RS1 使用時)、1300(IAC-RS2 使用時)、1500(IAC-R6 使用時)、2500(IAC-R5/R8 使用時)
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)