種類リレーソケット適合機種RF1V-2A2B、RF1V-3A1B質量(g)40タイプDINレール用保護構造IP20(フィンガープロテクトねじ端子形)適合規格UL、CSA、TUV、CE端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6適合電線(mm2)0.7~1.65保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.8耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)極数(P)4使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000