IDEC(和泉電気)
SH4Bシリーズ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06457106
品番
SH4B-51
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種類
リレーソケット
適合機種
RH4B
色
黒
タイプ
ソルダ端子形
形式
SH形
適合規格
UL、CSA
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10
極数(P)
4