フレーム色ゴールド幅W(mm)1500奥行D(mm)600高さ(mm)920棚段数(段)1仕様腰部ストッカー引戸、鍵付き、キャスター付き、後引戸、ガラス面支え柱、ストッカー部支え柱材質(コネクター)亜鉛ダイキャスト/ゴールドメッキクリア仕上、(腰板・底板)ポリエステル化粧合板、(ストッカー部底板)合板厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9色(腰板・底板)ブラック耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)材質(フレーム)(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上キャスター数4棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1438×356×5