大一産業
テイクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(mm)
900×1500
色
ワインレッド
注文コード
06464116
品番
15号
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン・ベルトロン・軟質塩ビ
色
ワインレッド
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
約10(パイル長8.5/ベース2)
寸法(mm)
900×1500
機能
除塵、泥落とし、防炎、制電
材質(裏)
軟質塩化ビニール
設置場所
屋内