15号 テイクマット 大一産業 06464134

15号 テイクマット 大一産業 06464134
15号 テイクマット 大一産業 06464134
15号 テイクマット 大一産業 06464134

テイクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)900×1500グリーン注文コード06464134品番15号
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ナイロン・ベルトロン・軟質塩ビグリーン長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)約10(パイル長8.5/ベース2)寸法(mm)900×1500機能除塵、泥落とし、防炎、制電材質(裏)軟質塩化ビニール設置場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする