※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハヤノ産業
fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
幅W(mm)
900
900
1200
1500
1800
奥行D(mm)
600
450
600
フレーム色
マットブラック
シルバー
マットブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06464422
品番
R 09600-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。
価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
フレーム色
マットブラック
幅W(mm)
900
奥行D(mm)
600
高さH(mm)
920
棚段数(段)
2
仕様
ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、後引戸
材質
(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)
(底板)9.5
棚板寸法(mm)
(上段)300、(下段)350
アジャスター
4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
※引戸は破損を防止する為、出荷時は意図的に裏表逆にセットして出荷しております。扉を上方向に少し持ち上げ、下側を手前に引くことで取外しが出来ますので、その後正規の方向にしてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません