曜日別特売
A2101 片口ジョイント EARTH MAN 06465208

片口ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径R1/4(PT1/4)
ホース外径(Φmm)7
内容量1個注文コード06465208品番A2101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途
内ねじとホースを接続。
ねじ径R1/4(PT1/4)ホース外径(Φmm)7形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする