Φ38×2m タイパワーホース WR型 両Sカラー付 タイガースポリマー 06467247

タイパワーホース WR型 両Sカラー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)38.1
長さ(m)2
外径(Φmm)52.3
内容量1本注文コード06467247品番Φ38×2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。

用途
泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
内径(Φmm)38.1外径(Φmm)52.3長さ(m)2材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック質量(g)960/mピッチ(mm)9使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク許容曲げ半径(mm)400以上呼び径(Φmm)38特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする