用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。内径(Φmm)63.5外径(Φmm)74.7長さ(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂ピッチ(mm)14.0使用流体空気(圧縮空気を除く)許容曲げ半径(mm)70呼び径(Φmm)65特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候参考質量(g/m)600許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]