用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。内径(Φmm)76.2外径(Φmm)87.6長さ(m)15許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂ピッチ(mm)16.5使用流体空気(圧縮空気を除く)許容曲げ半径(mm)80呼び径(Φmm)75特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候参考質量(g/m)700許容減圧力(KPa[mmHg])-32.0[-250]