65Φ×1m ダクト耐油 カナフレックス 06474186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト耐油

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
内径(Φmm)
62.4
長さ(m)
1
注文コード
06474186
品番
65Φ×1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。
内径(Φmm)
62.4
外径(Φmm)
71.6
長さ(m)
1
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
0.039[0.4]
材質
軟質PVC、硬質PVC
ピッチ(mm)
12.0
使用流体
潤滑油、切削油等
呼び径(inch)
2 1/2
許容曲げ半径(mm)
65
許容減圧力(MPa[kgf/cm2])
-0.067[-0.68]
呼び径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油
参考質量(g/m)
650
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,770/税込¥3,047
沖縄地方数量1につき¥5,650/税込¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0647418665Φ×1m75727718DC-O-065-165Φ×1m ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ 75727718ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】ニッセイエコ1本
¥3,898
税込¥4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06474737
2021-12-15
用途: ミストコレクターメンテナンス
巧和 様(建設業・工事業)

今回はじめて使用するので分かりませんが見た感じ良さそうです。

対象商品 : 06473827
2020-07-10
用途: 切削油入り切粉等のバキュ―ムホースとして
有限会社前野金型製作所 様

耐久性は長くは使えない1年ぐらいで穴が開いてくる。

対象商品 : 06473802
2018-03-07
用途: 石油系の液体を排出するときに使っています。

耐油性でない普通のホースでは暫くするとホースが硬化してカチカチになってしまいます。
柔軟性が欲しいので購入。
半年もすれば耐油性の性能が解ると思います。

対象商品 : 06473827
2016-01-17
用途: クリーナー用

冬でもやわらかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする