GSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】

GSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】 - 弘進ゴムGSパワーライン食品WM型【食品用 耐圧サクションホース】 - 弘進ゴム

食品衛生法適合(PL制度)に適合しています。但し、油脂及び脂肪性食品の輸送には使用できません。補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。1m毎にカットマークが入っています。RoHS2に対応しています。

用途
食品工場、水産加工場での食品輸送用(油脂および脂肪性食品には使用できません)。飲料水の輸送用。
色
白/透明
長さ(m)
50
使用圧力(MPa)
-0.1~0.50(23℃)
破裂圧力(MPa)
1.5(23℃)
使用流体
食品、飲料水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧性、内面平滑、柔軟性
内容量
1本(50m)
注意
※ホースは-10~50℃の温度範囲でご使用下さい。連続使用時は40℃以下でご使用下さい。使用圧力とは常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具、バンドの組合せや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0759897725-50m34.225.4
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759898632-50m41.631.8
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759900238-50m48.738.1
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0759901150-50m63.450.8
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする