32Φ×20m V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止) カナフレックス 06476313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
長さ(m)20
内容量1本注文コード06476313品番32Φ×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。

用途
プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。
内径(Φmm)32外径(Φmm)38長さ(m)20材質軟質PVC/硬質PVC質量(kg)5クリアグリーンピッチ(mm)8.5使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)32最高使用圧力(MPa)0.15使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)呼び径(inch)1 1/4許容曲げ半径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0647631332Φ×20m2162021722137-03232Φ×20m TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21620217TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0647631332Φ×20m75730150NE-EF-032-20画像準備中サクションホース・静電防止 【N.E-EF】ニッセイエコ1本
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06476094
2019-02-04
用途: 自動車の冷風導入ホース

今まではトヨリングホースを使っていましたが、本品は以下の点で優れています。
・空気通過で静電気が発生していたのが解消したようだ。どれくらいの期間この効果が持続するのかが問題だが。
・トヨリングホースと比べ、かなり軽量です。
・曲げやすく、数値で示されている曲げ半径よりも小さく曲げられる。

対象商品 : 06476216
2016-06-07
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

草刈り機,ウイグモアの、エアクリーナーに取り付けてみましたが、失敗しました。
製品の不良ではありません。
別の方法を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする