25Φ×7m V.S.ホース V.S.-C型(食品用) カナフレックス 06478998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V.S.ホース V.S.-C型(食品用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本長さ(m)7注文コード06478998品番25Φ×7m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。

用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.0長さ(m)7許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.490[5]材質軟質PVC、硬質PVCピッチ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(inch)1許容曲げ半径(mm)240呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)380
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする