SKX0223R 【2026 SK SALE】チェスト(3段3引出し) KTC 06490831

【2026 SK SALE】チェスト(3段3引出し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台レッド注文コード06490831品番SKX0223R
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

持ちやすいソフトグリップとデザインを一新した2025NEWモデル
エンボス加工で施されたKTCのロゴがチェストの美しさを際立たせます。
小型でも今日ろくなパチン錠だから1箇所でもしっかりロック。片手で楽に開閉ができます。Φ5mm以下の南京錠(別売り)で施錠も可能です。
持ち運びに便利なソフトグリップを採用。グローブや手袋を着けた状態でも滑りにくく運搬時の手の負担を軽減します。
引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などのケガのリスクを軽減しています。
トップ部と3つの引出しで収納力抜群。多くの工具を収納した状態でもボールベアリングスライドレールの採用で軽い力で引き出せます。

付属品トップマット×1,引出しマット×3質量(kg)10.5レッド耐荷重(kg)トップ部:8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:500×200×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×215×300引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×190×45引出し耐荷重(kg)5
関連資料:(1.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする