SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730

 

SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730
SPB-A030-05 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492730

スイッチング電源SPB-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
容量(W)25
定格出力電流(A)5
内容量1個注文コード06492730品番SPB-A030-05
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化
コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化
PFC回路適用による力率改善
優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲
直列運転/並列運転可能
出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化

運転
直列:可
並列:可(2台まで)
形状DINレール・直付け質量(kg)単品:0.17端子形状ライジングクランプ定格出力電流(A)5電源電圧(V)AC100~240/DC90~350容量(W)25取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS定格出力電圧(V)DC5サイズ(mm)●単品(D):90●単品(H):93.3●単品(W):32RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.74MB)取扱説明書:(0.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする