SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791

※参考画像

SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791
SPB-A240-24 スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス) 06492791

スイッチング電源SPB-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC24
容量(W)240
定格出力電流(A)10
内容量1個注文コード06492791品番SPB-A240-24
参考基準価格(税別)¥16,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化
コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化
PFC回路適用による力率改善
優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲
直列運転/並列運転可能
出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化

運転
直列:可
並列:可(2台まで)
形状DINレール・直付け質量(kg)単品:0.85端子形状ライジングクランプ定格出力電流(A)10電源電圧(V)AC100~240/DC90~350容量(W)240取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS定格出力電圧(V)DC24サイズ(mm)●単品(D):150●単品(H):131.5●単品(W):60RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.74MB)取扱説明書:(0.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする