佐藤計量器製作所
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
長さ(m)
3
3
9
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06492976
品番
DJ-K-0.32-FM-3-MC
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。
また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
長さ(m)
3
精度
クラス2
温度測定範囲(℃)
-100~200
線径(Φ)
0.32
素線の種類
K