パッケージ・本体
レモン
シャープ替芯2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
芯硬度
B
2B
B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06494568
品番
887392
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
21
奥行(mm)
6.5
芯径(mm)
0.3
縦(mm)
77
芯硬度
B
繰り返し・詰め替え
対応