887388 シャープ替芯2P レモン 06494577

パッケージ・本体

シャープ替芯2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
芯硬度2B
内容量1個注文コード06494577品番887388
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
幅(mm)21奥行(mm)6.5芯径(mm)0.3縦(mm)77芯硬度2B繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする