887271 カラーダブルクリップ(M)6P レモン 06494681

パッケージ

887271 カラーダブルクリップ(M)6P レモン 06494681
887271 カラーダブルクリップ(M)6P レモン 06494681

カラーダブルクリップ(M)6P

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード06494681品番887271
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
幅(mm)25奥行(mm)29縦(mm)31繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする