- 質量(g)
- 39
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40
- 周波数帯域(MHz)
- 10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
- 電圧定在波比
- (10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
- インピーダンス(Ω)
- 75
- 挿入損失(dB)
- 片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
- 阻止帯域減衰量(dB以上)
- (10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-