BAT-3L3 3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ 06495277

商品画像

3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06495277品番BAT-3L3
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。

質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)3±1.0、(50~60MHz)3±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする