商品画像
日本アンテナ
6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06495286
品番
BAT-6L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602
電圧定在波比
2以下
インピーダンス(Ω)
【入力・出力】75
減衰量(dB)
(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下
周囲湿度(%)
40~85
適合締付トルク(N・m)
2