曜日別特売
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995

7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995
7210863 オフィス用木製書庫オープン Mライン 06495995

オフィス用木製書庫オープン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1120
ブラック
内容量1台注文コード06495995品番7210863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。
スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品可動棚×1、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mm材質プリント紙化粧板幅(mm)800ブラック高さ(mm)1120奥行(mm)367使用工具六角レンチ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×367×1120棚板耐荷重(kg)25保証期間1年間組立時間30分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする