曜日別特売
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458

商品画像

RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458
RHS31W38M14RNSTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 06496458

ビルトインコンロ デリシアシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)28仕様鍋なし検知機能、ステンレス五徳、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応注文コード06496458品番RHS31W38M14RNSTW/13A
参考基準価格(税別)¥358,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属

用途都市ガス用付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート仕様鍋なし検知機能、ステンレス五徳、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応質量(kg)28タイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)天板:60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
関連資料:(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする