NS(日進工具)
直刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
2.5
3
1
1.5
2
2.5
シャンク径(Φmm)
4
6
4
刃長(mm)
5
6
2
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06498601
品番
NSL-2 2.5
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
2.5
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
0
メーカー商品コード
01-00812-00250
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂