NS(日進工具)
無限コーティング フラットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
0.55
0.1
0.2
0.3
0.35
0.45
0.5
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
0.25
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
0.15
溝長
1.1
0.2
0.4
0.6
0.7
0.9
1
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
0.5
0.8
1.2
1.4
1.6
1.8
0.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06498671
品番
MFD 0.55
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
A
刃数
2
全長(mm)
45
溝長
1.1
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.55
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
1.65
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
04-00230-00055
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅