NS(日進工具)
無限コーティング 2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
1.45
1.45
1.45
0.35
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
0.25
刃長(mm)
3.5
0.7
0.9
1.3
1.5
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
0.5
全長(mm)
45
45
50
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06498899
品番
MSE230 1.45
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
1.45
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00100-00145
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂