曜日別特売
MSB345 R0.7 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06499075

無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)1.4
1.4
1.6
1.8
5.2
5.4
5.6
5.8
2.2
2.4
2.6
2.8
3.2
3.4
3.6
3.8
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
4.2
4.4
4.6
4.8
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)3
全長(mm)60
内容量1本注文コード06499075品番MSB345 R0.7
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)60刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)1.4表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ボール半径R(mm)0.7ねじれ角(°)45メーカー商品コード08-00600-00070
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~52HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする