曜日別特売
MSBL230 R0.15 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06499870

無限コーティング ロングボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)0.3
0.3
3.6
3.8
4.2
4.4
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
3.2
3.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
0.2
0.4
0.5
シャンク径(Φmm)3
刃長(mm)0.75
0.75
9
9.5
10.5
11
5.5
6
6.25
6.5
7
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
8
8.5
1.5
1.75
2
2.25
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
0.5
1
1.25
全長(mm)70
内容量1本注文コード06499870品番MSBL230 R0.15
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)70刃長(mm)0.75シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)0.3表面処理無限コーティング首角γ(°)ボール半径R(mm)0.15ねじれ角(°)30メーカー商品コード08-00510-00015
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする