NS(日進工具)
無限コーティング ロングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
0.4
0.4
0.4
3.6
3.8
4.2
4.4
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
3.2
3.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
0.2
0.3
0.5
シャンク径(Φmm)
3
4
3
6
刃長(mm)
1
1
1
9
9.5
10.5
11
5.5
6
6.25
6.5
7
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
8
8.5
1.5
1.75
2
2.25
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
0.5
0.75
1.25
全長(mm)
70
120
150
80
70
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06499879
品番
MSBL230 R0.2
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
0.4
表面処理
無限コーティング
首角γ(°)
9°
ボール半径R(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
メーカー商品コード
08-00510-00020
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂