MSRS430 3XR0.5 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具) 06500019

無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3注文コード06500019品番MSRS430 3XR0.5
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)3表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.5メーカー商品コード08-00710-03005
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする