MSRS430 2.5XR0.1 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具) 06500211

無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)2.5注文コード06500211品番MSRS430 2.5XR0.1
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)2.5表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.1メーカー商品コード08-00710-02501
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする