MSBH345 R2.8 無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06502539

無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)5.6
刃長(mm)9
全長(mm)70
内容量1本注文コード06502539品番MSBH345 R2.8
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)70刃長(mm)9シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)5.6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ボール半径R(mm)2.8ねじれ角(°)45メーカー商品コード08-00607-00280
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする