NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
2.8
4.2
4.4
4.6
4.8
5.2
5.4
5.6
5.8
1.2
1.4
1.6
1.8
2.2
2.4
2.6
2.8
3.2
3.4
3.6
3.8
刃長(mm)
5
7
8
9
2
3
3.5
4
5
6
全長(mm)
60
70
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06502627
品番
MSBH345 R1.4
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
2.8
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12°
ボール半径R(mm)
1.4
ねじれ角(°)
45
メーカー商品コード
08-00607-00140
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金